Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Ogo Sport Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A01313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     970090
EAN/GTIN:
     4000885700909
Suchbegriffe:
Tennisschläger
tennisschläger
2 OGO Schaumringe mit elastischer Netzbespannung, nutzbar für das OGO Spiel oder als Wurfscheibe, 1 Wuschelball, die Superdisk fängt und schießt Bälle bis zu 45 m weit. Schult Koordination Auge-Arm. Ø Scheibe: ca. 30 cm.
Features:
Ab 5 Jahren
Nutzbar als Ogo-Spiel und als Wurfscheibe
Schult Motorik und Auge-Hand-Koordination
Lieferumfang:
2 Ogo Scheiben (Durchmesser 29 cm) + 1 Ogo-Ball (Durchmesser 6,5 cm).
Hinweise:
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr aufgrund von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter:
5 Jahre
Anzahl Spieler (max.):
2
Weitere Suchbegriffe: Ogo Sport, ball, ogo scheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,00*
€ 35,35*
6 Tage
129
€ 6,29*
ab € 25,49*
€ 35,36*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 34,07*
€ 46,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
970093
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.