Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM36E09-P1J Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 4000mA 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A015271
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM36E09-P1J
EAN/GTIN:
     4021087024389
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Steckernetzteile mit Euro-Eingangsstecker mit medizinischer Zulassung EN60601-1 (2xMOPP), entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik.
Features:
9 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 4000 mA
36 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Höhe:
54 mm
Länge:
33 mm
Breite:
79 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Getaktet
Gewicht:
230 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
4000 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 04021087024389, Mean Well
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,57*
€ 17,07*
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 17,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 20,56*
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 20,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.