Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-28 162490 Funk-Zusatzkamera 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A030711
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     162490
EAN/GTIN:
     4260101737977
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Einzelne Kamera zur Erweiterung des digitalen kabellosen Outdoor-Funkkamerasystem TX-28 (Conrad-Artikelnummer: 1295903).
Features:
Störungsfreie einzelne Aussenkamera
Geschützt vor Strahlwasser - Staub-Berührung (IP65)
Infrarot-Nachtsicht
Lieferumfang:
Funk-Kamera mit Halterung · Netzteil · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit IR-LEDs + mit Mikrofon
Signal-Standard:
Funk
Frequenz:
2.4 GHz
Auflösung (Linien):
420
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Brennweite:
6 mm
Aufzeichnungsmodus:
Bewegungserkennung + Zeitgesteuert + Manuell
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Zusatzkamera
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Sicherheitskamera, Überwachungskamera, ip-kamera outdoor, ir überwachungskamera, 04260101737977, Technaxx, TX-28
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,97*
€ 86,06*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 86,07*
€ 5,95*
ab € 69,44*
€ 89,49*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 107,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.