Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LSL-919 Lötstation digital 30W 160 - 480°C inkl. Lötzinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A033002
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2295599
EAN/GTIN:
     4064161147567
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Löten mit bis zu 480 °C
Techniker/innen und Laborant/innen aufgepasst: Die temperaturgesteuerte, 60-Watt-Lötstation von Basetech ist ein zuverlässiges Werkzeug im Labor oder in der Werkstatt und fasst 10 g Lötdraht auf einer Spule. Dank der LED-Anzeige kann die aktuelle Temperatur jederzeit abgelesen werden. Das Löten ist mit der Lötspitze bei einer frei wählbaren Temperatur von 160 bis 480 °C möglich.
Features:
30 W (max. 130 W)
LED-Anzeige
Max. 480 °C (160 - 480 °C)
1,0 mm Lötdrahtspule (10 g)
Lieferumfang:
Lötstation mit Lötkolben + Schwamm (40 x 25 mm) + Lötkolbenhalter + Lötdraht (10 g) + Spule (für Drahtständer) + Lötdrahtständer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
145 mm
Breite:
122 mm
Gewicht:
665 g
Temperaturbereich:
160 - 480 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
30 W
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Lötzinn
Max. Temperatur:
480 °C
Min. Temperatur:
160 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 04064161147567, Basetech, LSL-919, digitale Lötstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 44,27*
2 Tage
325
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 44,28*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,39*
€ 72,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015527
ab € 1,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015530
ab € 1,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015533
ab € 1,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015536
ab € 1,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7015539
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.