Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel LDM 32 B Leitungsdurchführung Plattenstärke (max.) 4mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A036692
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001031
EAN/GTIN:
     4012591122838
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung m32 ip67
Leitungsdurchführung für Bodenvorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 12-24 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
32 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Herst.-Teilenr.:
36001031
Typ:
LDM 32 B
Halogenfrei:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Leitungsdurchführung
Produkt-Art:
Leitungsdurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m32, hensel kabeleinsteckstutzen, 04012591122838, Hensel, LDM 32 B
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 1,568*
€ 2,448*
5
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,46*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,51*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.