Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATO interpräsent Classico Thermoflasche Edelstahl (gebürstet), Schwarz 1l 4097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A048881
Hersteller:
     MATO Interpräsent
Herst.-Nr.:
     4097
EAN/GTIN:
     4260027920972
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
In bewährter Art hält diese Kanne den Inhalt warm oder kalt. Ideal für unterwegs, für z.B Kaffee oder Tee.
Features:
Inhalt: 1 Liter
Doppelwandig thermoisoliert (Vakuum)
Schnellausguss per Knopfdruck
Lieferumfang:
Isolierflasche Classico Edelstahl 1 Liter.
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Farbe:
grau + schwarz
Durchmesser:
83 mm
Fassungsvermögen:
1 l
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet) + Schwarz
Material (Außen):
Edelstahl + Kunststoff
Produkt-Art:
Thermoflasche
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, MATO interpräsent, Classico, Küchen Ausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 9,67*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,68*
6 Tage
73
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 16,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.