Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-WUB 3060 Wärmeunterbett 60W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A061482
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330600
EAN/GTIN:
     4006160306002
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Sie verfügen mit dem PC-WUB 3060 von ProfiCare über ein Wärmeunterbett für eine langanhaltende und gleichmäßige Wärme um Verspannungen zu vermeiden und entspannt zu schlafen.
Das leistungsstarke 60 Watt Wärmeunterbett wärmt sich schnell auf und ist dank einer Größe von ca. 70 x 150 cm flexibel einsetzbar. Zusätzlich überzeugt das Wärmeunterbett mit der integrierten Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden und einem Überhitzungsschutz.
4 Befestigungsbänder an jeder Kante garantieren eine rutschsichere und dauerhaft komfortable Anwendung. Das Wärmeunterbett ist für eine leichte und schnelle Reinigung Waschmaschinen (bis zu 40°C) geeignet.
Features:
Elektronische Temperaturregelung
3 Temperaturstufen einstellbar
Sicherheitsabschaltung
Lieferumfang:
Gerät, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
5 mm
Länge:
700 mm
Breite:
1500 mm
Gewicht:
0.83 kg
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Wärmeunterbett
Weitere Suchbegriffe: heizdecke, Profi-Care, PC-WUB 3060, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 18,31667*
€ 22,57667*
6
Frei Haus
ab € 19,11667*
€ 23,52667*
1
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 24,77*
4 Tage
18
1
€ 9,45*
ab € 20,88*
€ 28,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.