Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 07251 H0 Unterlegplatte H0 C-Gleis (mit Bettung), H0 K-Gleis (ohne Bettung), H0 Trix C-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A063571
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     07251
EAN/GTIN:
     4001883072517
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Gleise
h0 märklin c-gleis
geländebau h0
Brücken und Auffahrten bringen die dritte Dimension in die Modellbahn-Gleisanlage: aus der Fläche in die Höhe. Von der einfachen Überführung über eine Straße oder einen Fluss, über die kreuzungsfreie Trassenführung mehrerer Bahnstrecken, bis zur vorbildgerechten Verbindung verschiedener Ebenen in der Anlage - für jeden Zweck bietet das Märklin-Zubehörprogramm die geeignete Lösung.
Features:
Filigran
Vorbildgetreu
Hinweise:
Nur in Verbindung mit 7250 zu benutzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Passend für:
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) + H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung) + H0 Trix C-Gleis
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Kunststoffmodell
Produkt-Art:
Unterlegplatte
Weitere Suchbegriffe: märklin c-gleis, 04001883072517, 02050003737753, Märklin, Unterlegplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 3,08*
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 3,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
07250
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.