Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 88478 88478 SMA-Buchse - SMA-Buchse 0.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A069881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88478
EAN/GTIN:
     4043619884780
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Features:
SMA Buchse zu SMA Buchse
Messing vergoldet
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Kabellänge:
0.00 m
Herst.-Teilenr.:
88478
Typ:
88478
Kabel-Anwendung:
WLAN-Antennen
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Gold
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
SMA-Buchse
Anschluss B:
SMA-Buchse
Weitere Suchbegriffe: delock antennenadapter, antennenadapter, Delock, ford Antenne Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,62*
€ 3,88*
€ 6,78*
ab € 2,66*
€ 3,94*
€ 6,70*
ab € 2,72*
€ 4,03*
4 Tage
49
€ 9,90*
ab € 3,08*
€ 4,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.