Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ZD-10F Dritte Hand 2teilig (B x H) 260mm x 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A071342
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6871371
EAN/GTIN:
     4064161109121
Suchbegriffe:
Dritte Hand
toolcraft dritte hand
dritte hand
Diese dritte Hand besteht aus einem Standfuß aus Gusseisen und zwei Krokodilklemmen. Der gusseiserne Standfuß verspricht festen Stand, sodass das Arbeiten nicht zur Wackelpartie wird. Die Einspannklemmen sind beweglich, sodass Bauteile aus verschiedenen Winkeln bearbeitet werden können.
Das macht die dritte Hand zu einem nützlichen Helfer bei Kleinmontage oder Lötarbeiten.
Features:
Fuß aus Gusseisen für sicheren Stand
2 bewegliche Einspannklemmen
Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
260 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Mengenangaben:
2teilig
Kategorie:
Dritte Hand
Produkt-Art:
Dritte Hand
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, ZD-10F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1683
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 10,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 10,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.