Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Akku-Handscheinwerfer 4099854175473 400lm 4099854175473


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A076753
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854175473
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer

Features:
Leistung= 4.00 W
Lichtstrom Gesamt= 400 lm
Lichtfarbe= 6500 K; Kaltweiß
Lieferumfang:
Handlampe + USB-C Kabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4.00 W
Höhe:
26.5 mm
Länge:
113 mm
Farbe:
orange
Breite:
68 mm
Gewicht:
145 g
Lichtstrom (High):
400 lm
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Material:
ABS + Thermoplast
Herstellerfarbe:
Orange
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: 4099854175480, LEDVANCE, Handlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.