Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A079592 Herst.-Nr.: 3085015 EAN/GTIN: 4010886951057 |
| |
|
| | |
| Features: Besonders dünnwandige 1/4" Steckschlüsseleinsätze Für maschinellen und handbetätigten Einsatz geeignet Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff Werkzeug auch unterwegs immer zur Hand in wasser- und schmutzresistenten Taschen Werkzeug verrutschsicher aufbewahrt GEDORE Check-Tool-System Lieferumfang: 1/4" Kraftschraubereinsatz SW 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm + 1/4" Schraubendreherbit 6kt, SW 4 5 6 8 mm + 1/4" Schraubendreherbit TX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 + 1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH1 PH2 PH3 + 1/4" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PZ1 PZ2 PZ3 + 1/4" Schraubendreherbit Schlitz, 4,5 5,5 6,5 mm + Kardanverlängerung 1/4" 50 mm + Bit-Adapter 1/4" 4kt - 1/4" 6kt + Adapter 1/4" 6kt Außen - 1/4" 4kt Außen Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 110 mm | Breite: | 180 mm | Gewicht: | 593 g | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/4, bit satz, bit-satz gedore, Gedore, TC 666-MU-20, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,97* | € 102,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 82,56* | € 102,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,18* | € 103,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,15* | € 104,08* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 104,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|