Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1835.3602 Wippschalter 01835.3602-00 250 V/AC 16A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A086381
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1835.3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Schwarz
Typ:
01835.3602-00
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C °C
Polzahl:
2
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
RM:
3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Berührungsschutz
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
0/I
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 018353602-00, 907-6804
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,14*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,15*
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 13,39*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 8,05*
€ 18,31*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.