Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 6325 6325 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A095642
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     6325
EAN/GTIN:
     4250047748830
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Eindownlight rund, in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau, ohne Sprengring, schwenkbar um 25°, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: max. 50W, Leuchtmittel und Betriebsgerät bitte separat bestellen, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät
Features:
Leistung= 50 W


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Sockel:
GX5.3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
55 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
82 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Aluminium
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Schutzklasse:
III
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,40*
€ 13,24*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,25*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 13,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,82*
€ 13,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,31*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093712
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.