Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt 1-104480-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     615-A100942
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-104480-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt

Features:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V/AC
Herst.-Teilenr.:
1-104480-4
Typ:
AMPMODU SHORT POINT
Temperaturbereich:
-65 - +105 °C °C
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Anschluss:
Crimp
Kontaktoberfläche:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, AMPMODU SHORT POINT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
1 Tag
1000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,508*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91518-1
ab € 898,70*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 26,43*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,60*
Zubehör
TE Connectivity
843477-1
ab € 48,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.