| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A10335 Herst.-Nr.: 07700 EAN/GTIN: 4007246077007 |
| |
|
| | |
| Die Herausforderung, aus einer einheitlich begrasten Fläche eine natürlich wirkende Vegetation zu zaubern, wird mit den Grasbüscheln so einfach wie nie zuvor. Packungsinhalt 318 Grasbüschel aus extralangen Grasfasern (6 mm) in drei Farben. Features: Natürliche Farben Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Grasbüschel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NOCH, Sonderserie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,19* | € 23,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,42* | € 23,11* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,40* | € 49,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|