Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A103432 Herst.-Nr.: 60960 EAN/GTIN: 4011160609602 |
| |
|
| | |
| Der Energie-Verteiler bietet 2 CEE-Steckdosen (400 V, 16 A, 5 polig) & 4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V, 16 A). Der große, ergonomische Tragegriff & der Kabel-Aufwickler sorgen für praktisches Kabelmanagement. Das Gehäuse des Strom-Splitters besteht aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Das Metallgestell mit Kantenschutz bietet hohe Arbeitssicherheit. Hochwertige Materialien & das ölbeständige Kabel sorgen für Langlebigkeit. Der IP44 Verteilerkasten ist fremdkörper- & spritzwassergeschützt. Mit dem tragbaren CEE-Verteiler Leitungen unkompliziert verlängern! Den Steckdosenverteiler via CEE-Stecker (Eingang 16 A) mit einer Stromquelle verbinden, um Elektro-Geräte mit Strom zu versorgen. Ideal für den Einsatz im Außen-Bereich: Camping, Caravan, Garten-Geräte. Features: robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff stabiles Metallgestell mit Kantenschutz mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt Lieferumfang: Standstromverteiler Stecky 11 Weitere Informationen: | | Höhe: | 435 mm | Farbe: | schwarz + blau | Breite: | 225 mm | Kabellänge: | 2.50 m | Ausführung: | STECKY 11 | Gewicht: | 3.7 | Anzahl CEE Kupplungen: | 2 | Eingänge (CEE Verteiler): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Ausgänge (CEE Verteiler): | CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung | Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: | 4 | Kabel-Typ: | H07RN-F 5G 2,5 mm² | Nenn-Eingangsstrom: | 16 A | Nenn-Eingangsspannung: | 400 V | Nenn-Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Polzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Blau | Anschluss A: | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschluss B: | CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Steckdose | Normen: | CE | Produkt-Art: | CEE Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,00* | € 86,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 72,03* | € 86,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,41* | € 88,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 74,34* | € 89,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 77,69* | € 93,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|