| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A12353 Herst.-Nr.: 11402 EAN/GTIN: 4013285114023 |
| |
|
| | |
| Dem Bausatz liegen Teile zum Variieren bei. Mit Balkon und Kellereingang, nur mit Balkon oder nur mit Kellereingang oder ohne alles. Auhagen-Bausatz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 172 mm | Länge: | 182 mm | Breite: | 138 mm | Ausführung: | Mehrfamilenhaus | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,86* | € 34,08* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 26,55* | € 34,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,39* | € 45,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,44* | € 75,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|