Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 10053063 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-A125273
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10053063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
SL 18 132 5 Z

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
17.8 mm
Länge:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10053063
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Bronze
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.