| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A130202 Herst.-Nr.: 1903EC130 EAN/GTIN: 4260573962709 |
| |
|
| | |
| Zur Kennzeichnung von ESD-Bereichen und Handlungsinstruktionen sind die sieben Sticker auf diesem Aufkleberbogen hervorragend geeignet. Der gut lesbaren Warn-Aufdrucke sind verständlich und schnell erfassbar. Lieferumfang: 1 x Bogen mit 7 verschiedenen ESD-Aufklebern bedruckt, Abmessungen (Bogen): 140 mm x 140 mm, Abmessungen Aufkleber: 40 mm x 55 mm / 55 mm x 65 mm / 70 mm x 20 mm. Hinweise: Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf einen Bogen - Einzelabmessungen der enthaltenen sieben Aufkleber sind im aufrufbar. Features: Sieben verschiedene abriebfeste Warnhinweis-Sticker Grundfarbe Gelb mit schwarzem Aufdruck Sehr widerstandsfähig Bogengröße 140 x 140 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Farbe: | gelb + schwarz | Breite: | 140 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Gelb + Schwarz | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Warnschild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,97* | € 2,12* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,14* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,27* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|