| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A14908 Herst.-Nr.: 4152 EAN/GTIN: 4001738041521 |
| |
|
| | |
| Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden. Features: 2er Set Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Industrie-Leuchten | Leuchten-Typ: | LED | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung max.: | 16 V | Betriebsspannung min.: | 14 V | Betriebsspannungsbereich: | 14 - 16 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Modellausführung: | Fertigmodell | Produkt-Art: | Wandlaterne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,41* | € 16,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 16,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,95* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|