Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBY9W2B140 Schildträger (Ø) 60mm EMERGENCY STOP Gelb, Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A162752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY9W2B140
EAN/GTIN:
     3606489745165
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Alarmlicht
Dauerleuchte
Die modulare Harmony XB5-Reihe von 22-mm-Steuer- und Signaleinheiten aus Kunststoff kombiniert einfache Installation, Effizienz, Flexibilität, modernes Design und Robustheit für die meisten industriellen Anwendungen.
Features:
Unbeschriftet mit Symbol
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Farbe:
gelb + grau
Breite:
9.3 mm
Ausführung:
Zwischenring
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69 + IP69K
Gewicht:
31 g
Durchmesser:
60 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ:
ZBY9W2B140
Kategorie:
Schildträger
Schaltstrom (max.):
18 mA
Schaltspannung:
24 V
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Herstellerfarbe:
Gelb + Grau
Aufdruck-Motiv:
EMERGENCY STOP
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schildträger
Leuchtfarbe:
Weiß + Rot
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Drucktaster, NOT-AUS-Schild, Pilztaster, Schildträger, led dauerleuchte, dauerlicht, pilztaster rot, 03606489745165, Schneider Electric
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 18,18*
€ 8,95*
ab € 12,70*
€ 18,19*
€ 5,00*
ab € 13,08*
€ 18,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.