Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Signalsäule XVUC68 XVUC68 Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A162932
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC68
EAN/GTIN:
     3606480887116
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Geräteanwendung:
Automobilindustrie Verpackungsmaschine Maschinenwerkzeuge
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
85 g
Durchmesser:
60 mm
Leuchtbild:
Blitzlicht
Typ:
XVUC68
Signal-Typ:
Blitzlicht
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Signalsäule
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,67*
€ 88,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,21*
€ 88,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,27*
€ 88,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,75*
€ 90,57*
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 91,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.