Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Signalsäule XVUC63 XVUC63 Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A162972
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC63
EAN/GTIN:
     3606480887062
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Geräteanwendung:
Automobilindustrie Verpackungsmaschine Maschinenwerkzeuge
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
85 g
Durchmesser:
60 mm
Leuchtbild:
Blitzlicht
Typ:
XVUC63
Signal-Typ:
Blitzlicht
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
Grün
Produkt-Art:
Signalsäule
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,91*
€ 88,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,66*
€ 89,08*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,36*
€ 89,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,67*
€ 91,17*
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 91,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.