Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik N Peitschenleuchte einfach Fertigmodell 64906 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16314
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     64906
EAN/GTIN:
     4026602649061
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn

Features:
Filigrane Bauform
Lieferumfang:
6 Peitschenleuchten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
54 mm
Leuchten-Typ:
B
Baugröße:
N
Ausführung:
einfach
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
16 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 - 16 V
Herstellerfarbe:
Grau
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Peitschenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 65,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 65,93*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 106,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
6220
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.