Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 52111 52111 Magnetartikeldecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16337
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     52111
EAN/GTIN:
     4026602521114
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Zum Schalten von Magnetartikeln mit Doppelspulenantrieb wie Weichen und Formsignale.
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
50 mm
Anzahl Ausgänge:
8 x
Herst.-Teilenr.:
52111
Decoder-Hersteller:
Viessmann
Decoder-Ausführung:
Baustein + ohne Kabel + ohne Stecker
Digital-Format:
MM
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Max. Motorstrom:
1500 mA
Strom an den Schaltausgängen (max.):
1500 mA
Adressen-Bereich:
1 - 320
Produkt-Art:
Magnetartikeldecoder
Weitere Suchbegriffe: 04026602521114, Viessmann Modelltechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 32,81*
€ 42,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,83*
€ 42,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.