Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8154501 eMOTION M Lokdecoder mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16731
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8154501
EAN/GTIN:
     4049449500043
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
22 mm
Breite:
12.5 mm
Motor:
DC-Motor
Herst.-Teilenr.:
8154501
Anzahl Schaltfunktionen:
8
Einstellbare Effekte:
Dimmen + Blinken + Servo
Decoder-Hersteller:
Massoth
Decoder-Ausführung:
mit Kabel
Digital-Format:
DCC
Analog-Betrieb möglich:
Ja
Geeignet für Glockenankermotor:
Ja
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Last-Regelung:
Ja
Fahrstufen:
DCC 14/28/128
Max. Motorstrom:
1200 mA
Max. Gesamtstrom:
1800 mA
Anfahr- & Brems-Kennlinien:
Ja
Adressen-Bereich:
1 - 10239
Automatische Systemerkennung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Massoth, eMOTION M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 43,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,55*
€ 43,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.