Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch H0 Wandlaterne Fertigmodell 4153 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A16735
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     4153
EAN/GTIN:
     4001738041538
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
modellbau leuchten
Zwei Wandlampen mit je 1 Neon-LED. Einfache Montage an Hauswänden.
Features:
2er Set
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
H0
Betriebsspannung:
14 - 16 V DC/AC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
16 V
Betriebsspannung min.:
14 V
Betriebsspannungsbereich:
14 - 16 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Wandlaterne
Weitere Suchbegriffe: Busch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 17,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 19,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.