| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A177502 Herst.-Nr.: ABX00028 EAN/GTIN: 7630049201477 |
| |
|
| | |
| Dieses kleine, robuste und leistungsstarke Board hat den gleichen klassischen Nano-Fußabdruck, der weltweit beliebt ist. Es kann mit der benutzerfreundlichen Arduino IDE programmiert werden, die offline und online verfügbar ist. Beginnen Sie in wenigen Minuten mit Tausenden von Open-Source-Skizzen oder schreiben Sie Ihre eigenen: Es ist die perfekte Wahl für Ihre täglichen Projekte. Basierend auf dem ATMega4809 AVR-Prozessor ist der Arduino Nano Every flexibel an die Anforderungen Ihres Designs angepasst. Es kann in einem Steckbrett zur Montage von Stiftleisten oder als SMT verwendet werden, das dank seiner Kastellplatten direkt auf eine Leiterplatte gelötet wird. Ein SAMD11 ARM Cortex M0 + -Prozessor fungiert als Hochleistungs-USB-Seriell-Konverter, der von erfahrenen Benutzern neu programmiert werden kann, um die Anwendungen dieser Karte weiter zu erweitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Breite: | 18 mm | Taktfrequenz: | 20 MHz | Serie (Entwicklungs-Kits): | Nano | Produkt-Art: | Board | Modell: | Arduino Nano |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,69* | € 15,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,57* | € 15,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,92* | € 17,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,68* | € 18,13* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,84* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|