| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A177962 Herst.-Nr.: S103X EAN/GTIN: 4012932131611 |
| |
|
| | |
| Datenbanksoftware zur Verwaltung von Geräten, Maschinen, Anlagen und medizinischen Geräten in Kombination mit Standorten über eine doppelte Baumstruktur sowie zur Verwaltung von Prüfern, Prüfgeräten, Katalogen und Sequenzen.
Die Version ermöglicht den bidirektionalen Datenaustausch mit Prüfgeräten sowie die sowie die Push/Print-Funktion. Über den Protokolleditor lassen sich Prüfprotokollvorlagen individualiseren, Protokolle als Word- und PDF-Dokumente abspeichern, Firmenlogo und Unterschriften einfügen, und unter Microsoft Word frei editieren.
Der enthaltene Barcodegenerator unterstützt Profiscan, druckt Labels und bildet die Checksumme des Protokollinhalts als QR Code im Protokoll. Erweiterte Prüffunktionalitäten wie manuelle Eingabe von Messwerten, erweiterte Dokumentationsmöglichkeiten wie das Anfügen von Fotos und Dokumenten sowie die Remotesteuerungsfunktion von angeschlossenen Prüfgeräten runden das Gesamtpaket ab.
Ihre Vorteile IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prüfsoftware, mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, verwalten und revisionssicher dokumentieren lässt. IZYTRONIQ bietet ein modernes Berichtsdesign auf Basis von Microsoft Word, das einfach und schnell das automatische Erstellen von hochprofessionellen Berichten, Tabellen, Grafiken und Dokumenten aus beliebigen aktuellen Daten ermöglicht. IZYTRONIQ passt sich durch den modularen Aufbau den Bedürfnissen des Kunden an.Wachsen Ihre Anforderungen an das Prüfmanagement- System, lässt sich IZYTRONIQ nachträglich beliebig erweitern. Komplexe Strukturen einfach und schnell erfassen- unter dieser Prämisse wurde das Userinterface der IZYTRONIQ entworfen. IYZTRONIQ erkennt und verwaltet angeschlossene Prüfgeräte automatisch und fragt den verfügbaren Funktionsumfang der Geräte ab. Die Synchronisation der Speicherstrukturen und Messwerte wurde durch intelligenten Prüfdaten Import und Export extrem vereinfacht.
Anwendungen IZYTRONIQ ermöglicht die Erfassung von Messdaten, die Verwaltung von Prüflingen und Prüfungen sowie die revisionssichere und einfache Dokumention für die Prüfung von Geräten, Anlagen, Maschinen und medizinischen Geräten. Features: Business Premium Ortsfeste Objekte (Maschine & Anlage) Ortsveränderliche Objekte (Geräte & medizinische Geräte) Baumstruktur für Maschine und Anlage Baumstruktur für Geräte und medizinische Geräte Baumstruktur für Standorte (Liegenschaft, Gebäude, Ebene & Raum) Push-Print Prüfgeräte-Verwaltung Benutzer-Verwaltung Sequenz-Verwaltung + Sequenz Editor Katalog-Verwaltung und Editierung Universalprotokoll als pdf Listengenerator (pdf, Excel) Individuelle Protokollvorlagenerstellung mit Microsoft Word Firmenlogo ins Protokoll integrierbar Eingescannte Unterschrift ins Protokoll integrierbar Barcodegenerator PROFISCAN Listengenerator Remote-Funktion Manuelle Eingabe von Messwerten Bilder/Fotos in Prüfprotokolle integrierbar Dokumentenverwaltung MULTI-Änderungen Dashboard-Funktion im Homescreen Quicklinks Analyse und Trendentwicklung von gleichartigen Prüfungen eines Objektes Übergreifende Statistik mi Lieferumfang: 1x Karte mit Registriercode + Software Download auf der Hersteller Homepage Weitere Informationen: | | Ausführung: | Datenbanksoftware zur Prüfung von Geräten, Maschinen, Anlagen und medizinischen Geräten | Gewicht: | 21 g | Typ: | IZYTRONIQ BUSINESS Advanced/Professional | Passend für Marke: | Gossen Metrawatt | Passend für: | GMC-I Profitest + GMC-I Secutest + GMC-I Seculife | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Software |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,13* | € 336,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 289,38* | € 336,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 303,78* | € 351,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,62* | € 367,00* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,38* | € 370,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|