Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 87V IMSK Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A179882
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3448783
EAN/GTIN:
     0095969493802
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Ein Multimeter mit vielen Mess- und Fehlersuchfunktionen zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben, Automation, Elektronik und Elektromechanik. Das Fluke 87-5/EUR sperrt auf Knopfdruck unerwünscht hohe Frequenzen, die durch die Antriebselektronik von Motoren entstehen, und ermöglicht so das präzise und stabile Erfassen der wichtigsten Messungen für Motorantriebe.

Fluke Strommesszangen sind die idealen Werkzeuge zur Erweiterung der Funktionalität der Messgeräte von Fluke. Die i400 ist eine Wechselstromzange mit einem einzelnen Messbereich von 400 A und einem Stromausgang über abgeschirmte 4 mm Sicherheitsstecker. Die Zange ist kompatibel mit den meisten Multimetern von Fluke und allen anderen Instrumenten zur Strommessung, die für abgeschirmte 4 mm-Sicherheitsstecker geeignet sind, und arbeitet im Wechselstrombereich von mA. Das Teilungsverhältnis ist 1.000:1.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Industrie-Multimeter Fluke 87V · 400-A-Wechselstromzange Fluke i400 · Temperaturmessfühler 80BK-A · Messleitungssatz TL75 · Satz Gewinde-Krokodilklemmen AC175.
Hinweise:
Technische Daten beziehen sich auf das Fluke 87V.
Weitere Informationen:
Höhe:
201 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
355 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 200 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 20 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Anzeige (Counts):
20000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 87V IMSK, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 608,96*
€ 665,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,73*
€ 665,95*
Frei Haus
ab € 639,58*
€ 679,36*
Frei Haus
ab € 630,71*
€ 684,91*
Frei Haus
ab € 656,99*
€ 695,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,94*
€ 792,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,25*
€ 786,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 654,79*
€ 779,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,58*
€ 757,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,58*
€ 738,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,96*
€ 724,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.