Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SPB 100-05 Netzteil / Stromversorgung 18.0A 100W 5 V/DC Stabilisiert 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A181592
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPB 100-05
EAN/GTIN:
     4251125202534
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Aufsteckstromwandler
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Niedrige Bauhöhe (30mm).
Ausgangsspannung über Poti +/- 10% einstellbar.
Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate. Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf.
Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC.
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating.
Green mode design, no load 0.3W.
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik.
Sicherheit EN 62368-1, UL 62368-1 2nd Edition 2014-12-01, CSA C22.2 No.62368-1-14 2nd Edition 2014-12, IEC60950-1:2005/AMD2 :2013, IEC 62368-1:2014.

Features:
Green mode design, no load 0.3W
1U niedriges Profil 30mm
Höhe während des Betriebs bis zu 5000m
Hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit
LED-Anzeige
Eingebauter EMI-Filter
Überspannungs- und Überlast-Schutz Kurzschlussschutz
Ausgangsspannung 10% einstellbar
100% Volllast-Burn-In-Test
EN 62368-1
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
30 mm
Länge:
130 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
330 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
SPB 100-05
Temperaturbereich:
40 - 85 °C
MTBF:
396000 h
Anschluss:
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
18.0 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 375 V/DC
Eingangsspannung (min.):
85 + 120 V/DC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
40 °C
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, einbau netzteil, Dehner Elektronik, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,54*
€ 58,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 49,25*
€ 58,98*
€ 3,50*
ab € 53,88*
€ 63,29*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 115,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.