Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST120A48-R7B Tischnetzteil, Festspannung 48 V/DC 2.5A 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A182292
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A48-R7B
EAN/GTIN:
     4021087061681
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Features:
Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitze · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung · Energy efficiency level VI (DOE) · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B und weitere
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
35 mm
Länge:
167 mm
Breite:
67 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose + mobil + stationär
Ausgangsstrom (High):
2.5 A
Gewicht:
620 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 + 115 V/AC
Typ:
GST120A48-R7B
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
48 V/DC
Ausgang:
DIN-Stecker Mini 4polig
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,32*
€ 44,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,34*
€ 44,76*
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 49,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 51,53*
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 53,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-4S
ab € 6,62*
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,86*
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,15*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.