Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A182342 Herst.-Nr.: 20213 EAN/GTIN: 3809511202135 |
| |
|
| | |
| Die Stromwandlerklemme Shelly EM 120 A verfügt über einen integrierten Relaisausgang für die Schützsteuerung. Fernbedienung von überall: Sie können die ShellyEM-Ausgabe über die Shelly-App, MQTT oder die Rest-API verwalten. Automatische Abschaltung oder Benachrichtigung bei Erreichen der aktuellen Verbrauchsgrenze. Automatisches Ein- und Ausschalten nach Stunde oder Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Innenbereich | Frequenz: | 868 MHz | Anwendungsbereich: | Licht | Cloud-Anbindung: | Alexa + Google Home | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 11,28* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,30* | € 17,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,44* | € 17,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,25* | € 18,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,81* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|