Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 7135 Grasbüschel 6mm Blühend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A18465
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     4007246071357
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Die Herausforderung, aus einer einheitlich begrasten Fläche eine natürlich wirkende Vegitation zu zaubern, wird mit den "Grasbüschel" von NOCH so einfach wie nie zuvor. Packungsinhalt 105 Grasbüschel aus extralangen Grasfasern (6 mm) in zwei Farben.
Features:
Natürliche Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
Grasbüschel, blühend
Höhe:
6 mm
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Blühend
Produkt-Art:
Grasbüschel
Weitere Suchbegriffe: NOCH
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,98*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 14,40*
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,76*
€ 25,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.