Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD5222BRZ1M Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer linear Flüchtig SOICN-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A187211
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5222BRZ1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Toleranz:
-30 + +30 %
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
AD5222BRZ1M
Konfiguration:
Potenziometer
Speicher-Typ:
Flüchtig
Anzahl Abgriffe:
128
Widerstand (Schleifer):
45 Ω
Widerstand:
1 MΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Schnittstellen:
Auf-/Abwärts (U/D, CS)
Beschaltungsanzahl:
2
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuse:
SOICN-14
Temperatur-Koeffizient:
-35 ppm/°C
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, digitalpotentiometer, 02050002464728, Analog Devices, AD5222BRZ1M-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,32*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,58*
€ 2,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.