Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Trix C-Gleis 62115 Gebogenes Gleis 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A19765
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     62115
EAN/GTIN:
     4028106621154
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Das C-Gleis ist ein Komplettgleis mit Kunststoff-Schotterbett und Vollprofilschienen aus Neusilber. Das nur 2,1 mm hohe Profil entspricht Code 83. Es ist für Fahrzeuge mit Gleichstromradsätzen nach NEM und RP 25 gleichermaßen geeignet. Der freie Durchblick zwischen Schienenfuß und Schotterbett, die feine Detaillierung und die niedrigen Profile ohne Schienenverbinder sorgen für eine hervorragende Optik, die auch anspruchsvolle Profis überzeugt. Die mechanische und elektrische Verbindungstechnik liegt unsichtbar im Gleisbett. Stabile mechanische Click-Verbinder schützen die elektrischen Verbindungen. Sie sind doppelt ausgeführt und sorgen für sicheren, verlustarmen Kontakt. C-Gleise lassen sich ohne groß zu zielen zusammenstecken, ebenso schnell abbauen. Egal ob fliegender Aufbau, kindgerechte Spielanlage oder großer professioneller Anlagenbau - für alle Fälle ist das Trix C-Gleis die ideale Spur. Der weitere Ausbau dieses Gleissystems, zum Beispiel mit schlanken Weichen und größeren Radien, ist in Vorbereitung.
Features:
Profilhöhe 2,1 mm Stabile Click-Verbindung Auch für RP 25-Radsätze geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radius R1
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn):
360 mm
Herst.-Teilenr.:
62115
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
15 °
Produkt-Art:
H0 Trix C-Gleis
Weitere Suchbegriffe: 04028106621154, TRIX H0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 20,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 20,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 27,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.