Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Servo-Tester Bausatz (L x B) 50mm x 35mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A21093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     234915
EAN/GTIN:
     4016138234916
Suchbegriffe:
Servo
servo
Erstellen Sie sich mit diesem Bausatz einen Servotester, mit dem Sie die Funktion Ihrer Servos oder Fahrtregler einfach und schnell prüfen können.
Features:
Modellbau-Servos auch für andere Zwecke einsetzen
Lieferumfang:
Bausatz · Bauanleitung.
Hinweise:
Unser Tipp: In Verbindung mit diesem Bausatz können Sie Modellbau-Servos auch für andere Einsatz-Zwecke wie z.B. zum Drehen und Schwenken von Überwachungskameras einsetzen. Für Servos mit Positiv- oder Negativ-Impuls geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
35 mm
Betriebsspannung (Details):
4.8 - 6 V/DC
Produkt-Art:
Servo-Tester Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Conrad, Servotester, Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.