Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6EP4438-7EB00-3DX0 Selektivitätsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A212692
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP44387EB003DX0
EAN/GTIN:
     4025515155294
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP SEL1400 10 A Selektivitaetsmodul 8-kanalig mit begrenzender Charakteristik Eingang: DC 24 V/60 A Ausgang: DC 24 V/8x 10 A Schwellwert einstellbar 2 -10 A mit Monitoringschnittstelle *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1400 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden absolut unterbrechungs- und rückwirkungsfrei mit 24 V versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges erfolgt über LEDs am Gerät sowie über Summenmeldekontakt oder Diagnosemonitor. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Features:
Wahlweise acht oder vier Verbraucherabzweige pro Modul
Sicheres Erkennen von Überlast oder Kurzschluss im 24-V-Kreis
Diagnose über Summenmeldekontakt oder Einzelkanalmeldung
Sequentielles Zuschalten der Abzweige zur Reduzierung des Einschaltstroms möglich
Zuverlässiges Abschalten im Überlastfall, unabhängig von Leitungslängen und -querschnitten
Auswertung über kostenlose SIMATIC S7-Funktionsbausteine für Module mit Einzelkanalmeldung
Varianten mit variabel einstellbarem Ansprechschwellwert von 0,5 bis 3 A, 2 bis 10 A oder 3 bis 10 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
6EP4438-7EB00-3DX0
Produkt-Art:
Selektivitätsmodul
Weitere Suchbegriffe: din netzteil, Siemens, 6EP4438-7EB00-3DX0, SEL1400, Selektivitätsmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 193,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,86*
€ 201,21*
Frei Haus
ab € 180,19*
€ 203,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,67*
€ 209,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 209,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33347SC003AX0
ab € 202,85*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 135,99*
Zubehör
Siemens
6EP33367SC003AX0
ab € 331,69*
Zubehör
Siemens
6EP33367SB003AX0
ab € 187,70*
Zubehör
Siemens
6EP33337LB000AX0
ab € 100,28*
Zubehör
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,38*
Zubehör
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 150,75*
Zubehör
Siemens
6EP34367SB003AX0
ab € 166,57*
Zubehör
Siemens
6EP34377SB003AX0
ab € 285,91*
Zubehör
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 129,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.