| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A216772 Herst.-Nr.: 198515 EAN/GTIN: 4015081963645 |
| |
|
| | |
| easyE4 Basisgerät:
Das Steuerrelais easyE4 bietet eine Lösung für alle, die Steuerungs- und Regelungsaufgaben mit möglichst geringem Aufwand umsetzen wollen. Die easyE4 verfügt über eine leistungsstarke Hardware und ermöglicht die flexible Erweiterung um bis zu 11 Module auf max. 188 Ein-/Ausgänge.
XV100 HMI Touchpanel: Das XV100 Touchpanel ergänzt die Produktreihe easyE4 in optimaler Weise. Erstellte Projekte der SteuerrelaisReihe können mit dem kompakten Touchpanel komfortabel auch außerhalb des Schaltschrankes visualisiert werden. Für easyE4 Anwender bedeutet dies, eine schnelle Erfassung des Maschinenzustandes und eine einfache Anpassung von Parametern.
Lizenz easySoft V7: Die intuitive Software easySoft ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Programmierung. In der Version 7 stehen Anwendern vier verschiedene Programmiersprachen (KOP, EDP, FBS, ST) zur Verfügung. Neben übersichtlichen Auswahlmenüs,der Möglichkeit zur Simulation sowie OnlineKommunikation bietet die easySoft 7 neue Funktionsblöcke, wie den Interrupt und den Datenlogger, die einen komfortablen sowie zuverlässigen Betrieb sicherstellen.
Ethernet-Switch und RJ45-Patchkabel: Mit dem Ethernet-Switch und dem Netzwerkkabel ist Ihre easyE4 direkt startklar und lässt sich in EthernetNetze einbinden.
easyE4 Flyer: Das Wichtigste zur easyE4 auf einen Blick! Lieferumfang: Steuerrelais easyE4, 24 V DC, 8 digitale Eingänge, 4 Ausgänge (Relais 8 A) Touchpanel XV100, 3,5“ Softwarelizenz für easySoft V7 Ethernet-Switch, 4-Port RJ45-Patchkabel easyE4-Flyer Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 198515 | Typ: | XV100-BOX-E4-UC1 | Produkt-Art: | SPS-Starterkit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 317,13* | € 346,52* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,96* | € 346,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 320,28* | € 355,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 329,94* | € 361,14* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,22* | € 375,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|