Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 10048469 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A217113
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10048469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
16.4 mm
Länge:
66.04 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10048469
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Bronze
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
26
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SL 11 164 26 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.