Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Starterkit Rauchwarnmelder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A222552
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     A222552
EAN/GTIN:
     4064161286525
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Der Home Control Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP-Cloud mit den Homematic IP-Produkten.
Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Sirene.
Features:
Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet
Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung
Besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis
Lieferumfang:
Homematic IP Access Point + Steckernetzteil + Netzwerkkabel + Montagematerial + Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien) + Deckenhalter + Montagematerial + Bedienungsanleitungen.
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
868 MHz
Cloud-Anbindung:
Google Home
Stromversorgung:
netzbetrieben
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Basisstation:
Erforderlich, enthalten
Produkt-Art:
Starterkit Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, SmartHome Set, SmartHome Starterset, rauchmelder funk akku, smarthome set, rauchmelder funk, Homematic IP, Hausautomation, Funk, Smart Home
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 119,86*
7 Tage
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 208,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,86*
€ 142,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,05*
€ 139,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,88*
€ 137,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,34*
€ 130,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,61*
€ 124,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,04*
€ 108,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 91,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.