Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Tür-, Fensterkontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A225082
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151363A0
EAN/GTIN:
     4064161259901
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Der Homematic IP Fenster- und Türkontakt ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht zuverlässig das Öffnen und Schließen von Fenstern/Türen mithilfe eines Magnetkontakts.
Dabei senkt er in Verbindung mit einem Heizkörperthermostat den Energieverbrauch im Zuhause und alarmiert bei unbefugtem Zutritt über die kostenlose Homematic IP App - auch unterwegs.

Die Einrichtung kann flexibel per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point) oder über eine browserbasierte Oberfläche (in Verbindung mit einer Zentrale CCU3) vorgenommen werden. Alternativ kann der smarte Fensterkontakt auch ohne Zentrale betrieben werden: Der Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) ermöglicht das direkte Anlernen von bis zu acht Heizkörperthermostaten – basic (HmIP-eTRV-B) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften.

Über die App lässt sich der Fensterkontakt in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren und so beispielsweise zusätzlich für Sicherheitsanwendungen einsetzen. Die Cloud-Lösung ermöglicht einen flexiblen Fernzugriff zu jeder Zeit von jedem Ort. Wer die Daten lieber lokal im Heimnetzwerk wissen will, aber dennoch von den Vorteilen eines Smart-Home-Systems profitieren möchte, kann auf die Einrichtung über die Zentrale CCU3 zurückgreifen.
Features:
Erkennt zuverlässig Öffnen/Schließen von Fenstern oder Türen
Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair)
Anlernen von bis zu 8 Heizkörperthermostaten
Lieferumfang:
3 x Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet + 3 x Magnetkontakt und Distanzstück + 6 x Doppelseitige Klebestreifen und 12 x Schraube + 6 x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU3:
- Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI
- Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang, z. B. Auslösen eines Alarms über die Homematic IP App bei geöffneten Fenstern und aktiviertem Schutzmodus
- Anzeige von geöffneten Fenstern und Türen in der Homematic IP App, um auch von unterwegs immer alles im Blick zu haben.
Achtung: Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2.
Weitere Informationen:
Datenaustausch:
bidirektional
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich:
Sicherheit + Heizen
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Setinhalt:
3er Set
Frequenz:
868 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Tür-, Fensterkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 23,78334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,59*
€ 113,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,95*
€ 110,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,02*
€ 109,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,46*
€ 101,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,70*
€ 99,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,35*
€ 84,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.