Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 41611 Sechskant-Bit SW 3 Molybdän-Vanadium-Stahl gehärtet 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A227342
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41611
EAN/GTIN:
     4010995416119
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (TORX)
Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendungpassend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden.
Anwendung:
Für das Verschrauben von Schrauben in T-Form geeignet. Auch für Impact- undSchlagschrauber geeignet.
Lieferumfang:
5-tlg. in Box
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Größe:
SW 3
Antrieb:
1/4"
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit-satz, 04010995416119, Wiha, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 7,12*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,17*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 7,79*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,13*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.