Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo MULTI CUT CLASSIC 628666000 Kreissägeblatt 254 x 30 x 1.8mm Zähneanzahl: 60 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A230832
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628666000
EAN/GTIN:
     4061792173545
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 254 x 30
kreissägeblatt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
254 mm
Anzahl Zähne:
60
Dicke:
1.8 mm
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, 04061792173545, Metabo, MULTI CUT CLASSIC, sägblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,98*
€ 34,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 34,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 35,30*
5 Tage
41
€ 4,30*
ab € 26,99*
€ 36,55*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.