Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 SL11SMD05266G 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A233213
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL11SMD05266G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 2
Weitere Informationen:
Höhe:
8.9 mm
Länge:
83.82 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
SL11SMD05266G
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMD
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Bronze
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
66
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SL 11 SMD 052 66 G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 3,635*
€ 5,27*
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 8,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,529*
€ 5,38951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,037*
€ 4,80403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.