Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Josefine 48933003 Pendelleuchte E27 Schwarz (matt), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A240342
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     48933003
EAN/GTIN:
     5701581463981
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Das innovative und verspielte Design machen Josefine zu einer dekorativen und modernen Serie. Das schlichte Rohr trägt zur industriellen Optik bei und weckt Assoziationen an eine coole und moderne Einrichtung. Die schönen Messingdetails und weichen Formen stehen im Kontrast zur industriellen Optik. Hierdurch entsteht eine äußerst dekorative Serie, bei der sich Minimalismus und Eleganz auf wunderbare Weise die Waage halten. Darüber hinaus bietet die Josefine-Serie die Möglichkeit, die Persönlichkeit hervorzuheben, indem dekorative Leuchtmittel verwendet werden, die den Raum auf besonders schöne Weise beleuchten.
Bei der Josefine Pendelleuchte handelt es sich um eine schöne Neuinterpretation des traditionellen Kronleuchters, wobei die verstellbaren Leuchtenköpfe, die im Radius von 360° gedreht werden können, der Einrichtung eine ganz neue Optik verleihen.
Features:
Schwarzes Stoffkabel
Lieferumfang:
Josefine · Anleitung
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
550 mm
Höhe:
790 mm
Farbe:
schwarz + braun
Breite:
550 mm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) + Messing
Leistung je Leuchtmittel:
28 W
Bauform:
Stern
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
200 cm
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: 05701581463981, Nordlux, Josefine
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 64,34*
1
€ 8,50*
ab € 52,40*
€ 68,67*
2
€ 5,95*
ab € 67,11*
€ 84,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 58,41*
€ 85,70*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 126,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.