Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TBS2204B Digital-Oszilloskop 200MHz 2 GSa/s 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A246332
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS2204B
EAN/GTIN:
     4064161031576
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Die Oszilloskope der Serie TBS2000B mit einem 9-Zoll-WVGA-Display, einer Aufzeichnungslänge von 5 Millionen Punkten und einer Abtastrate von 2 GS/s erfassen und zeigen deutlich mehr Signale an, um Sie beim Debuggen und Validieren der Designs zu unterstützen. Analysieren Sie Ihre Signale einfach und sicher mit den neuen On-Waveform-Cursoranzeigen und 32 automatischen Messungen, die jeweils mit informativen Tipps versehen sind. Die TekVPI®-Tastkopf-Schnittstelle unterstützt traditionelle passive BNC-Tastköpfe, ermöglicht aber auch eine breite Anwendungsabdeckung mit den neuesten aktiven Spannungs- und Stromtastköpfen.
Features:
200 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
TekVPI-Tastkopf-Schnittstelle unterstützt aktive, differentielle und Stromtastköpfe mit automatischer Skalierung und Einheiten
HelpEverywhere bietet hilfreiche Tipps auf dem Bildschirm für neue Benutzer
Das integrierte Scope Intro-Handbuch bietet Bedienungsanleitungen und Grundlagen zum Oszilloskop
Vollständig kompatibel mit der TekSmartLab-Laborverwaltungssoftware für den Bildungsbereich
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung · Sicherheitshinweise · 10x passive Tastköpfe (einer pro Analog Kanal), 200 MHz
Weitere Informationen:
Höhe:
201.5 mm
Länge:
128.1 mm
Breite:
412.8 mm
Gewicht:
4080 g
Anzeige:
9" (22.86cm) TFT Display
Display:
800 x 480 TFT
Typ:
TBS2204B
Vertikal-Ablenkung:
2mV/div 10 V/div
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Eingangskopplung:
DC, AC oder GND
Eingangsimpedanz:
1 MΩ ± 0 %, 13 pF ± 1.5 p
Bandbreite:
200 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Schnittstellen:
USB
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
2 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: 04064161031576, Tektronix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.155,43*
€ 3.239,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.060,60*
€ 3.239,56*
Frei Haus
ab € 3.116,81*
€ 3.298,63*
Frei Haus
ab € 3.272,82*
€ 3.358,14*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3.488,31*
€ 3.598,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.239,56*
€ 3.855,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.210,78*
€ 3.820,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.179,43*
€ 3.783,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.104,92*
€ 3.694,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.060,60*
€ 3.642,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233553
ab € 2.310,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.