Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahl Rollenkette 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A24984
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     237167
EAN/GTIN:
     4016138122336
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Die Einzelteile sind vergütet und einsatzgehärtet. Rolle geschlossen.
Hinweise:
Passend für folgende Kettenräder: 10 Zähne (Best.-Nr. 23 71 32-62) · 15 Zähne (Best.-Nr. 23 71 36-62) · 20 Zähne (Best.-Nr. 23 71 40-62) · 25 Zähne (Best.-Nr. 23 71 49-62) · 30 Zähne (Best.-Nr. 23 71 59-62) · 35 Zähne (Best.-Nr. 23 71 69-62) · 40 Zähne (Best.-Nr. 23 71 79-62) · 45 Zähne (Best.-Nr. 23 71 89-62).
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Rollenkette
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 04016138122336, 04250033302374, 4250033302374, Modelcraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 17,95*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,96*
8 Tage
27
€ 6,99*
ab € 27,90*
€ 37,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
237175
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.