Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A265572
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5051.01
EAN/GTIN:
     4009816034649
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Das digitale Thermo-Hygrometer von TFA Dostmann ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Das praktische Thermo-/Hygrometer passt in jedes Umfeld und lässt sich flexibel auf vielen Oberflächen befestigen. Dazu wird der Halter einfach mit dem beiliegenden Klebepad am gewünschten Ort aufgeklebt und der kleine Klimamesser haftet magnetisch. Alternativ lässt sich der Halter auch zum Aufstellen benutzten.
Features:
Ideal zur Raumklimaüberwachung
Flexibler magnetischer Halter
Zum Hängen oder Stellen
Mit Selbstklebefolie
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
61 x 24 x 61 mm
Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Innenluftfeuchte:
10 <bis/> 99 %
Anzeige:
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Schwarz
Max. Anzahl Sensoren:
0
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
44 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 04009816034649, TFA Dostmann, Digitales Thermo-Hygrometer, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 11,08*
2 Tage
98
1
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,09*
3 Tage
5
1
€ 9,90*
ab € 6,59*
€ 13,49*
8 Tage
98
2
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,31*
7 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 19,217*
€ 27,077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.